Nožička
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
Strojní součástky
Technické produkty
Strojní podpěrky
Nožička
57751.000.080
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plast Polyamid (nylon) Black 80MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
57751.000.080
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Rozměry
D
79
L
55
Size
80
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
57751.000.080
EAN
8715493260528
UBB
500714021069
UNSPSC
31160000