text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plast Polyamid (nylon) Black 120MM


Objednací číslo 57751.000.120
Značka FATH
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Info
  • With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
  • Max. load 900 kg.
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka FATH
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Info
  • With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
  • Max. load 900 kg.
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black

Rozměry

D 119
L 94
Size 120

Čísla materiálu

Objednací číslo 57751.000.120
EAN 8715493260542
UBB 500714021226
UNSPSC 31160000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.