Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
0X477267
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
Fan-type disc POLIVLIES dm115xHmm fine granulation PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X477267
Použití
Broušení
Tvar
Zalomený
Tloušťka (mm)
19.05
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Průměr kotouče (mm)
114.3
Držák hřídele (mm)
22.23
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Zalomený
Tloušťka (mm)
19.05
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Průměr kotouče (mm)
114.3
Držák hřídele (mm)
22.23
Granulace
240
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro asfalt
Ne
Vhodné pro cihly
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ne
Vhodné pro pancéřový beton
Ne
Vhodné pro litinové trubky
Ne
Vhodný pro modrý kámen
Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ne
Vhodné pro šamot
Ne
Vhodné na vymývaný beton
Ne
Vhodné pro střešní tašky
Ne
Diamantové kolo
Ne
Průměr otvoru
22.23
Vhodné pro dřevo
Ne
Miskový kotouč
Ne
Typ částic
Corundum
Vhodné pro pórobeton
Ne
Netkaná textilie - jemnost
Jemnost fajn
Upevňovací zařízení X-Lock
Ne
Segmentace
Žádný
Materiál nosné desky
Jiný
Klapkový kotouč
Ano
Značka
Pferd
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X477267
EAN
4007220748350
UBB
500573897237
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
44694103