text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Zásuvky J.161B


Objednací číslo 5T082667
Izolace Ne
Výška 27.6
Hmotnost 205
Průměr hlavice (mm) 30
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 201
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 27.6
Hmotnost 205
Průměr hlavice (mm) 30
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 201
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 3/8 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 0.375
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 185
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8204200000
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T082667
EAN 3662424073298
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky J.161B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.