text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE kleště s plochým nosem délka čelistí 50 mm rovný hrot izolovaná rukojeť 165 mm


Objednací číslo 6H530115
Izolace Ano
Ochrana povrchu Lakované
Hmotnost 170
Celková délka (mm) 165
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Lakované
Hmotnost 170
Celková délka (mm) 165
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 50
Šířka hlavy (mm) 37
Výška hlavy (mm) 7
Značka Facom
Komoditní kód 82032000

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H530115
EAN 3148511431566
UBB 500639181840
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 188.16AVSE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.