Kleště s plochými čelistmi
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s plochými čelistmi
6L107732
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
Facom VSE Dlouhé půlkulaté kleště 64mm Délka čelistí 40° Úhlová špička Izolovaná rukojeť 200mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6L107732
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
250
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
250
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Tvar stlačení
Jiný
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
64
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Šířka hlavy (mm)
7
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ano
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
32
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L107732
EAN
3148511452615
UBB
500639184653
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
195.20AVSE