Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
5C763899
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
Facom VSE 1000V izolované ráčnové nůžky na kabely délka 45 mm 260 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5C763899
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
45
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
400
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
260
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
45
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
400
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
260
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C763899
EAN
3148511755037
UBB
500639808871
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
414.45AVSE