Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
3C069736
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
Facom VSE 1000V izolované nůžky na kabely 32mm² délka 450mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3C069736
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
32
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
32
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
450
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
32
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
32
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
450
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C069736
EAN
3148511754849
UBB
500639807477
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
412.150AVSE