text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Vrták do trubek a plechu 229A.3

Objednací číslo 9W431387
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 48
Max. tloušťka desky (mm) 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 76
Průměr vrtáku (mm) 23.25
Průměr šachty (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 48
Max. tloušťka desky (mm) 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82075060
Type Boring Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W431387
EAN 3148516301093
UBB 500637588046
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 229A.3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.