Vrtáky do trubek a plechu
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
Vrtání
Vrtáky do trubek a plechu
6L487807
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
Facom Vrták do trubek a plechu 229A.2
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6L487807
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
41
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
71
Průměr vrtáku (mm)
12.5
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
41
Max. tloušťka desky (mm)
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Facom
Type
Boring Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L487807
EAN
3148516300966
UBB
500637587881
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
229A.2