Spirálové vrtáky
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
Řezání závitů
Příslušenství
2A604557
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
Facom Vrták a stahovák pro tažení čepů 85MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2A604557
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
4.8
Délka (mm)
85
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
85
Průměr vrtáku (mm)
4.8
Průměr šachty (mm)
4.8
Délka (mm)
85
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Tvar dříku
Cylindrický
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Facom
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A604557
EAN
3148512106203
UBB
500637619072
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
885.F2