text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Vrták a stahovák pro tažení čepů 120MM

Objednací číslo 6Z729711
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8.7
Délka (mm) 120
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Průměr vrtáku (mm) 8.7
Průměr šachty (mm) 8.7
Délka (mm) 120
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Tvar dříku Cylindrický
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Facom
Type Drill Bit

Popis

885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z729711
EAN 3148512106807
UBB 500637619643
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 885.F5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.