Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
8J188112
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
Orbitální bruska Facom 152 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8J188112
Rychlost otáčení (1/min)
9000
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Průměr brusného kotouče (mm)
152
Vibrace (m/s²)
9.1
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Počet otvorů brusného kotouče
6
Požadovaný objem vzduchu
115
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
9000
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Průměr brusného kotouče (mm)
152
Vibrace (m/s²)
9.1
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Počet otvorů brusného kotouče
6
Požadovaný objem vzduchu
115
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J188112
EAN
3148517894600
UBB
500637324459
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
V.254F