Otevřené očkové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
1P505976
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
Facom vřetenový klíč na nohy 19 x 22 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1P505976
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
22
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
33.4
Šířka hlavy velká (mm)
38.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P505976
EAN
3148511016909
UBB
500638519487
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.19X22