text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom vřetenový klíč na nohy 10 x 12 mm

Objednací číslo 2C192812
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 154
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 12

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 154
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 12
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 3/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 19.4
Šířka hlavy velká (mm) 21.4
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 6
Otevřený model Ano
Značka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C192812
EAN 3148511016350
UBB 500638518232
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 42.10X12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.