Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
5P578774
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
Facom vřetenový klíč 12 x 14
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5P578774
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
143
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
14
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
143
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
14
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.9
Výška hlavy velká (mm)
10.3
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/2 palce
Velikost klíče velká (palce)
9/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
22.3
Šířka hlavy velká (mm)
24.6
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P578774
EAN
3148511021606
UBB
500638522275
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
43.12X14