text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Spirálové vrtáky
4Z723565
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
Facom Válcový vrták set 1-10,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4Z723565
Balení
Kovová krabička
Průměr (mm)
1 - 10.5
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky
Ano
Sada pro elektrikáře
Ne
Počet vodicích vrtáků
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Kovová krabička
Průměr (mm)
1 - 10.5
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky
Ano
Sada pro elektrikáře
Ne
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet spirálových vrtáků HSS
32
Počet řezaček kabelů
0
Počet koaxiálních nástrojů
0
Počet křížových šroubováků PH
0
Počet křížových šroubováků PZ
0
Počet pil na otvory
0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely
0
Počet vrtáků na hrany otvorů
0
Počet očkových klíčů
0
Počet šroubováků s drážkou
0
Počet nástrčných vložek
0
Počet nástrčných klíčů
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet vrtáků do kamene
0
Počet stupňovitých vrtáků
0
Počet šroubováků Torx
0
Celkový počet nástrojů
32
Počet pilníků
0
Počet měřicích nástrojů
0
Počet kleští
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet šestihranných klíčů
0
Počet nastavitelných klíčů
0
Počet bitových vložek
0
Počet testovacích nástrojů
0
Počet ráčnových klíčů
0
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčů a průbojníků
0
Počet kladiv
0
Počet multifunkčních nástrojů
0
Počet pil
0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel
20
Počet vrtáků do oceli
20
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 --
10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z723565
EAN
3148511506936
UBB
500637585232
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
222A.TJ32