text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Válcový vrták 4,2MM

Objednací číslo 2L012136
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 75
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Průměr šachty (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Facom
Type Ground Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L012136
EAN 3148511506622
UBB 500637582262
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 222A.T4.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.