Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5R102367
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
Facom Válcový vrták 12,5MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5R102367
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
12.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
152
Průměr vrtáku (mm)
12.5
Průměr šachty (mm)
12.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Facom
Type
Ground Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R102367
EAN
3148511506899
UBB
500637580696
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
222A.T12.5