text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
0T480928
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
Facom Torq-Set šroubovací bit 1/4„ 5/16“ šestihran 1/4“
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0T480928
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Torq-set
Celková délka (mm)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
0.25
Šroubový systém
Torq-set
Celková délka (mm)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
7.94
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
82079099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T480928
EAN
3148516398673
UBB
500639097467
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
ETORM.201/4