Otřepy
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
Frézování
Otřepy
1Y914336
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
Facom Technická fréza 10,4MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Y914336
Design
Srážecí fréza
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Srážecí fréza
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Počet řezných hran
3
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10.4
Značka
Facom
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y914336
EAN
3148511542927
UBB
500637624007
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
229.TT2