text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Ruční závitníky M8X125

Objednací číslo 2T871565
Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 6.3
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické

Specifikace

Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 6.3
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 60
Velikost závitu (metrický) 8 - 8
S chladicím kanálem Ano
Označení barevného kroužku Žádný
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Popis

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T871565
EAN 3148511533253
UBB 500637609099
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 227.8X125T3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.