text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom T-rukojeť 470 mm

Objednací číslo 8W115843
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 470
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.35
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 470
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.35
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Drive Tee

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W115843
EAN 3148510527604
UBB 500637386813
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky R.228
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.