text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stupňovitý vrták 6,5-40,5MM 678006


Objednací číslo 7F420453
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ano
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 11
Měrná jednotka ISO
Maximální průměr vrtáku (mm) 40.5
Max. tloušťka desky (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ano
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 11
Měrná jednotka ISO
Maximální průměr vrtáku (mm) 40.5
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 6.5
Vyměnitelný středicí hrot Ano
Počet stupňů vrtání 11
Provedení z tvrdého kovu Ano
Býčí střed Ne
S chladicím kanálem Ne
Značka Facom
Type Step Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F420453
EAN 3148516780065
UBB 500637587212
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 678006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.