text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stupňovitý vrták 229A.ST0


For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Objednací číslo 8B387356
Průměr šachty (mm) 6
S lamačem hran Ano
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 9
Měrná jednotka Pg
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
S lamačem hran Ano
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 9
Měrná jednotka Pg
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ano
Počet stupňů vrtání 9
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Směr řezu Pravý
S chladicím kanálem Ne
Značka Facom
Type Step Drill

Popis

For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B387356
EAN 3148516301253
UBB 500637588202
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 229A.ST0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.