Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
5P385992
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
Facom stahovák závitových nosníků 400 mm šířka čelistí 350 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5P385992
Design
Jiný
Vhodné pro
Formovací děrovač
Max. tahová síla (N)
49.05
Typ buzení
Ruční ovládání
Délka
420
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
400
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Vhodné pro
Formovací děrovač
Max. tahová síla (N)
49.05
Typ buzení
Ruční ovládání
Délka
420
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
400
Děrovací strana s velikostí závitu (mm)
33
Strana pohonu s velikostí závitu (mm)
25
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
400 - 400
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P385992
EAN
3148510703671
UBB
500639262459
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.53K4