text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Dvou & tří ramenné stahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
1N475351
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
Facom stahovák vnější 3-ramenný šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí 200 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1N475351
Design
Stahovák kulových kloubů
Max. tahová síla (N)
23.54
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
270
Hloubka hákové patky (mm)
200
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['25', '200']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák kulových kloubů
Max. tahová síla (N)
23.54
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
270
Hloubka hákové patky (mm)
200
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['25', '200']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Facom
HS kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N475351
EAN
3148516946980
UBB
500639252211
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.302-200