Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
8Y669587
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
Facom stahovák na závitové nosníky šířka čelistí 95 mm hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8Y669587
Design
Jiný
Vhodné pro
Formovací děrovač
Max. tahová síla (N)
9.81
Typ buzení
Ruční ovládání
Délka (mm)
155
Děrovací strana s velikostí závitu (mm)
10
Strana pohonu s velikostí závitu (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Vhodné pro
Formovací děrovač
Max. tahová síla (N)
9.81
Typ buzení
Ruční ovládání
Délka (mm)
155
Děrovací strana s velikostí závitu (mm)
10
Strana pohonu s velikostí závitu (mm)
8
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
95
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y669587
EAN
3148510668628
UBB
500639261618
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.23K1A