Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
2D159785
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
Facom Speed brace R.110
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2D159785
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
360
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
360
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Drive Speed Brace
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D159785
EAN
3148510518503
UBB
500637383273
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R.110