text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nástrčné hlavice
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1V551103
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
Facom Socket 15/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1V551103
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
23.81
Délka (mm)
33
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
23.81
Délka (mm)
33
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
16.5
Šířka klíče (palce)
15/16 inch
Pro rázový šroubovák
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Available as rack sets (Ref J.40U). Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V551103
EAN
3148510278650
UBB
500637751628
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
J.15/16