Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
0P673425
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
Facom Socket 15/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0P673425
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
23.81
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
23.81
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
16.5
Šířka klíče (palce)
15/16 inch
Pro rázový šroubovák
Ne
Značka
Facom
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" --
21/32") and Ref S.41U (11/16" --
1").
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P673425
EAN
3148510545400
UBB
500637977371
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
S.15/16