Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
9T029704
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
Facom Socket 13/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9T029704
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
30.16
Délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
30.16
Délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
20
Šířka klíče (palce)
1 3/16 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Značka
Facom
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" --
21/32") and Ref S.41U (11/16" --
1").
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T029704
EAN
3148510546452
UBB
500637973560
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
S.1P3/16