Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2D956909
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
FACOM SCREWDRIVER AT2.5X75VE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D956909
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
32
Celková délka (mm)
178
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
32
Celková délka (mm)
178
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
2.5
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Přesný model
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D956909
EAN
3662424094781
UBB
500698938031
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
AT2.5X75VE