Sady na řezání závitů
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
Řezání závitů
Sady na řezání závitů
5F424552
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
Facom Sada závitníků a vrtáků s bitovým dříkem N/A 227.J2A
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5F424552
Balení
Kovová krabička
Počet dílů
28
Průměr (mm)
2.5 - 10.2
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Kovová krabička
Počet dílů
28
Průměr (mm)
2.5 - 10.2
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet spirálových vrtáků HSS
7
Počet řezaček kabelů
0
Počet koaxiálních nástrojů
0
Počet křížových šroubováků PH
0
Počet křížových šroubováků PZ
0
Počet pil na otvory
0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely
0
Počet vrtáků na hrany otvorů
0
Počet očkových klíčů
0
Počet šroubováků s drážkou
0
Počet nástrčných vložek
0
Počet nástrčných klíčů
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet vrtáků do kamene
0
Počet stupňovitých vrtáků
0
Počet šroubováků Torx
0
Celkový počet nástrojů
28
Počet pilníků
0
Počet měřicích nástrojů
0
Počet kleští
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet šestihranných klíčů
0
Počet nastavitelných klíčů
0
Počet bitových vložek
0
Počet testovacích nástrojů
0
Počet ráčnových klíčů
0
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčů a průbojníků
0
Počet kladiv
0
Počet multifunkčních nástrojů
0
Počet pil
0
Velikost závitu (metrický)
3 - 12
Značka
Facom
Type
Tap & Drill Bit Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Each selection includes sets of 3 taps per dimension: taper, second and bottoming. Selection Ref 227.SJ2A includes cobalt taps (Ref 227.S). Supplied in metal box BT.228J2.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F424552
EAN
3148516285942
UBB
500637620872
UNSPSC
27112824
Výrobní číslo položky
227.J2A