text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Sada kuželovitých bitů 229A.J3

Objednací číslo 6M997200
Balení Kovová krabička
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30.5
Min. průměr vrtáku (mm) 3
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0

Specifikace

Balení Kovová krabička
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30.5
Min. průměr vrtáku (mm) 3
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 3
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 3
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Facom
HS kód 82075060
Type Cone Bit Drill Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M997200
EAN 3148516301680
UBB 500637586065
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 229A.J3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.