text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
5A306149
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
Facom Ruční závitníky M9X125
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5A306149
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
7.1
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
9
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
7.1
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
9
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
9 - 9
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Facom
HS kód
82074010
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A306149
EAN
3148511532621
UBB
500637613034
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.S9X125T2