Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1G470622
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
Facom Ruční závitníky M9X125
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1G470622
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
7.1
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
9
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
7.1
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
9
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
9 - 9
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G470622
EAN
3148511533307
UBB
500637609255
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.9X125T3