text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Facom Ruční závitníky M8X125

Objednací číslo 0P056782
Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 6.3
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické

Specifikace

Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 6.3
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 60
Velikost závitu (metrický) 8 - 8
S chladicím kanálem Ano
Označení barevného kroužku Žádný
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Facom

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P056782
EAN 3148511532850
UBB 500637612879
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 227.S8X125T3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.