Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0J100081
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
Facom Ruční závitníky M7X100
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0J100081
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
5.6
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
5.6
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
7
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
7 - 7
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J100081
EAN
3148511533208
UBB
500637608679
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.7X100T3