Bélgica
Eslovaquia
Francie
Holandsko
Hungría
Itálie
Polonia
Portugalsko
Republica Checa
Rumania
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
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky ruční
8G264522
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
Facom Ruční závitníky M5X80
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8G264522
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
4
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
4
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
5 - 5
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Facom
Komoditní kód
82074010
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G264522
EAN
3148511532799
UBB
500637611889
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.S5X80T3