Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5X796464
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
Facom Ruční závitníky M5X80
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5X796464
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
4
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
4
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
5 - 5
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Facom
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X796464
EAN
3148511532546
UBB
500637611624
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.S5X80T2