Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1B312067
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
Facom Ruční závitníky M4X70
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1B312067
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
3.15
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
3.15
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
4 - 4
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Facom
Komoditní kód
82074010
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B312067
EAN
3148511532522
UBB
500637611210
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.S4X70T2