text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ruční závitníky M14X200

Objednací číslo 9M168940
Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 9
Počet dílů 2
Typ závitu Metrické

Specifikace

Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 9
Počet dílů 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 60
Velikost závitu (metrický) 14 - 14
S chladicím kanálem Ano
Označení barevného kroužku Žádný
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Facom
Type Tap Set

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M168940
EAN 3148511532683
UBB 500637610220
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 227.S14X200T2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.