text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Ruční závitníky M12X175

Objednací číslo 6J350067
Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 89
Průměr šachty (mm) 8
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12

Specifikace

Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 89
Průměr šachty (mm) 8
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 60
Velikost závitu (metrický) 12 - 12
S chladicím kanálem Ano
Označení barevného kroužku Žádný
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J350067
EAN 3148511532911
UBB 500637610063
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 227.S12X175T3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.