Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5R103741
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
Facom Ruční závitníky M12X175
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5R103741
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
7.1
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
7.1
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
12 - 12
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R103741
EAN
3148511540008
UBB
500637605600
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.12X175T2