text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ruční závitníky M10X150

Numero articolo 1P327144
Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 8
Počet dílů 2
Typ závitu Metrické

Specifiche

Design Ruční závitníky
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 8
Počet dílů 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 60
Velikost závitu (metrický) 10 - 10
S chladicím kanálem Ano
Označení barevného kroužku Žádný
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Facom
Komoditní kód 82074010
Type Tap Set

Descrizione

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 1P327144
EAN 3148511539507
UBB 500637605295
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.10X150T2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.