Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5I125089
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
Facom Ruční závitníky 6X100T2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5I125089
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
5
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
5
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
6 - 6
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I125089
EAN
3148511537503
UBB
500637608000
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.6X100T2