text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
5J220427
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
Facom Ruční závitníky 5X80T2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5J220427
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
4
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
4
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
5 - 5
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Facom
HS kód
82074010
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J220427
EAN
3148511537008
UBB
500637607689
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.5X80T2