Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
6V013321
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
Facom Ring ráčnový klíč 8 x 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6V013321
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
14
Šířka hlavy velká (mm)
17
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V013321
EAN
3662424019876
UBB
500638545045
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
65.8X10SPL