Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
2Q201519
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
Facom Ring ráčnový klíč 8 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Q201519
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
139.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
139.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
2 3/8 inch
Šířka hlavy malá (mm)
24.6
Šířka hlavy velká (mm)
24.6
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
6
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q201519
EAN
3148511166383
UBB
500638548684
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
70A.8